LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の 収納ボックス/ケース
LION (ライオン事務器)の ファイルボックス
ボックスファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
75693635
品番
BF-877
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
A5サイズ対応のボックスファイル!源泉徴収票(A5判)も収容できます。中央仕切付なので、A5判のノートやファイル・書類と一緒に小物類の収容でき、机上の整理に便利です。
グリーン購入法
適合
サイズ
A5判横型
色
パープル
材質
ファイル用紙製(再生紙)
縦(mm)
130
横(mm)
235
背幅(mm)
105
形状
レギュラー
アズワン品番
64-8248-94