BF-877 ボックスファイル LION (ライオン事務器) 75693644 BF-877 ボックスファイル LION (ライオン事務器) 75693644 BF-877 ボックスファイル LION (ライオン事務器) 75693644

ボックスファイル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 75693644 品番 BF-877
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

A5サイズ対応のボックスファイル!源泉徴収票(A5判)も収容できます。中央仕切付なので、A5判のノートやファイル・書類と一緒に小物類の収容でき、机上の整理に便利です。

グリーン購入法適合 サイズA5判横型 ピンク 材質ファイル用紙製(再生紙) 縦(mm)130 横(mm)235 背幅(mm)105 形状レギュラー アズワン品番64-8248-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする