アースチョウバエ退治 粒剤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(400g) 注文コード75693809 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

特長幼虫の脱皮を阻害して、蛹、成虫の発生を約1ヵ月間阻止します。(使用環境により異なります。)
チョウバエ幼虫を駆除する場合適用場所:浄化槽、汚水槽/使用量:汚水表面1m2あたり20〜40gを均一に散布する。
ユスリカ幼虫を駆除する場合(1)適用場所:流溜、蓮池、水溜などの静止水域/使用量:水量1m3あたり10〜20gを均一に散布する。
ユスリカ幼虫を駆除する場合(2)適用場所:側溝、下水、河川などの流水域/使用量:1時間水量1m3あたり10〜20gを水路幅全体に均一に散布する。
※流れの速い水路では30〜50g/m3

適合害虫チョウバエ幼虫、ユスリカ幼虫 有効成分ビストリフルロン(キチン合成阻害剤) 有効期間約1ヵ月 利用場所屋内屋外両用
注意
※使用前にラベルをよく読んで、十分理解してから使用すること。
※定められた使用方法を厳守すること。
※薬剤によってアレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい特異体質の人は、薬剤の処理作業には従事しないこと
※環境を汚染しないよう乱用を避けること。
※井戸、地下水などを汚染する恐れのある場所や蜜蜂、蚕(桑)、水棲生物などに被害を及ぼす恐れのある場所では使用しないこと。
※薬剤は、容器を密閉した後、他の物と区別して保管すること
※保管場所は食品、食器、飼料などと区別し、子供の手の届かない所で直射日光が当たらない乾燥した涼しい場所にすること。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする