スマッシュ0.5

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75694125 品番 Q1005-B
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

シャープペンでは珍しく「先金(さきがね)」と呼ばれるペン先部分と、グリップが一つのパーツでできています。
グリップとペン先が一体化しているため、筆記中にペン先が緩むことがなく安定した書き心地が続きます。
小さな四角のラバーが特徴的なグリップは、指先にフィットし、滑らずしっかり握ることができます。
前軸全体が真ちゅう製のため、ペン先側がやや重い低重心となり、バランスの良い書きやすさを実現しています。
製図用シャープペンなどに使われているプロ用の4mmパイプを採用。
紙面が見やすく、筆記がはかどります。
内蔵した芯の硬度が一目でわかる、芯硬度表示窓。
製図用シャープペン由来のプロ仕様を感じさせます。
押し心地がよい大型ラバーノックが、筆記のはじまりを促します。

芯径(mm)0.5 方式ノック式 色(軸)レッド 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする