GH-LCW24LH-BK 23.8型昇降式ワイド液晶モニター ブラック グリーンハウス 75694344 GH-LCW24LH-BK 23.8型昇降式ワイド液晶モニター ブラック グリーンハウス 75694344 GH-LCW24LH-BK 23.8型昇降式ワイド液晶モニター ブラック グリーンハウス 75694344 GH-LCW24LH-BK 23.8型昇降式ワイド液晶モニター ブラック グリーンハウス 75694344 GH-LCW24LH-BK 23.8型昇降式ワイド液晶モニター ブラック グリーンハウス 75694344

23.8型昇降式ワイド液晶モニター ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75694344 品番GH-LCW24LH-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フルHD、昇降スタンド付き23.8型ワイド液晶ディスプレイ。
利用者にとって一番見やすい高さと角度で利用することは疲労軽減や作業効率アップに繋がります。
「右90°回転ピボット」 「最大113mmの高さ調節」 「-5°〜+20°のチルト調整」 「左右175°のスイベル(台座回転)」が可能な多機能スタンドを付属。
上下左右178°の広い視野角度を持ち、角度による色やコントラストの変化が少なく、くっきりと見易い画像表示。
フリッカーフリー&ブルーライトカット機能で目の疲れを低減。

液晶パネル23.8型 最大解像度1920×1080 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1(DCR機能オン時:80000000:1) パネル駆動方式ADS(IPS方式と同等性能のパネル) 色(本体)ブラック 最大表示527.04(W)×296.46(H)(mm) 最大表示色1677万色フルカラー 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° 最大輝度(cd/m2)250 応答速度14ms(Over Drive機能オン時:11ms(GTG)) 映像入力アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、DisplayPort端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応) スピーカーステレオスピーカー(2W+2W)搭載 消費電力最大30(省電力モード時:0.5以下) 電源(V)AC100(50/60Hz) 角度(°)【チルト】上:20、下:5 回転角度(°)台座:右175/左175 (付属のスタンドを取り付けた際の可動範囲)、ピポット:右90 (付属のスタンドを取り付けた際の可動範囲) 高さ調整範囲(mm)0〜130(付属のスタンドを取り付けた際の可動範囲) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約540×202×363〜490(スタンドあり) 質量(kg)約4.7(スタンドあり) VESAマウント(mm)100(0.7mmピッチ) M4/L10mm 保証期間5年間 付属品専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、アナログ映像信号ケーブル(1.5m) 、DisplayPortケーブル(1.5m) 、スタンド 、台座、ディスプレイ取り付け用ネジ×4本、取扱説明書、保証書 規格2K/FHD(Full-HD) 高さ調節 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745 アスペクト比16:9 ブルーライトカット対応 角度調節

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする