※使用例

AL-BS1504549 ベンチボックス ダイマツ 75694423 AL-BS1504549 ベンチボックス ダイマツ 75694423 AL-BS1504549 ベンチボックス ダイマツ 75694423

ベンチボックス

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75694423 品番AL-BS1504549
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽量で耐久性に優れたアルミ製の収納ボックス。
ベランダ台、ベンチとしてもご使用頂けます。
ガーデニング用品や灯油缶などの収納にピッタリ!(灯油缶なら2巻らくらく入ります)
エアダンパー使用で、ゆっくり静かに閉まるので安心安全!
ベランダやお庭の 外観イメージを崩さない温もりのあるブラウンカラーです。
南京錠取り付け金具付きなので、防犯対策も万全!

間口(mm)1500 奥行(mm)450 高さ(mm)490 材質アルミ/焼付塗装 ブラウン タイプロングタイプ
注意
※本製品は 防水仕様ではありません。雨が収納内部に浸入することがありますので、軒下はじめ屋根のある所でのご使用をおすすめします。
※屋外で使用する際は、雨や雪等で濡れても支障が無いものを収納してください。
(電気製品や湿気に弱い物を入れないでください。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-02
用途:
畑の物置
農・林・水産業

鍬等長いものを保管できて、きゅうけいもできます。大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする