AFHP-1500 アメリカンフェンス用柱 ダイマツ 75694545 AFHP-1500 アメリカンフェンス用柱 ダイマツ 75694545 AFHP-1500 アメリカンフェンス用柱 ダイマツ 75694545

アメリカンフェンス用柱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75694545 品番 AFHP-1500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ジョイントを使って取り付けることでフェンスを自立させることができるアメリカンフェンス専用柱です。
フェンスの両脇に取り付けることで、フェンス単体でも自立させることができます。
簡易的なパーテーションやディスプレイ用フェンスとしてなど、アイデア次第でフェンスの使い道を大幅にアップさせることができます。
フェンスを設置できなかった場所でも、地面が平らであれば使用可能!

直径(Φmm)31.8 高さ(mm)1500 寸法(幅W×奥行D)(mm)400×50(プレート) 厚さ(mm)4.5 質量(kg)約2 材質溶融亜鉛メッキ/ドブメッキ 付属品黒キャップ シルバー

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする