ダイマツ
ダイマツの 塀・フェンスまわり
ダイマツの メッシュフェンス
アメリカンフェンス用杭
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75694579
品番
AFK-2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ジョイントを使って取り付けることでフェンスを繋げたり自立させることができるアメリカンフェンス専用杭です。
フェンスの両脇に取り付けることで、フェンス単体でも自立させることができます。
高さ(mm)
2000
直径(Φmm)
31.8
質量(kg)
約2.6
材質
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
色
シルバー
注意
※フェンスとジョイント金具は別売です。
※フェンス用杭には頭にキャップが付いておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません