※寸法図
ダイマツ
ダイマツの 塀・フェンスまわり
ダイマツの メッシュフェンス
アメリカンフェンス杭用黒キャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
75694588
品番
AFC-318
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
アエリカンフェンス用杭につけるキャップとなります。単管(Φ31.8)にもご利用頂けます。
外径(Φmm)
34
内径(Φmm)
32
高さ(mm)
27
色
ブラック
用途
杭用キャップ
注意
※杭を打ち込む際、直接叩くとキャップが割れてしまう可能性がございますので、あてぎを使用して下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません