AFJ-427 アメリカンフェンス用ジョイント金具 ダイマツ 75694615 AFJ-427 アメリカンフェンス用ジョイント金具 ダイマツ 75694615 AFJ-427 アメリカンフェンス用ジョイント金具 ダイマツ 75694615

アメリカンフェンス用ジョイント金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75694615 品番AFJ-427
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フェンスとフェンスの連結、またはフェンスと単管(直径31.8・42.7・48.6mm)を連結するのに使用する、アメリカンフェンス専用ジョイント
金具です。
お互いのフェンスのパイプをジョイント金具で挟み込み、ボルトを留めるだけのシンプルな仕様なので、どなたでも簡単にフェンスを連結させることができます。
フェンス同士を安定した状態で連結する場合、ジョイント金具が2個以上必要になりますのでお求めの際は、必要数を確認していただきご購入下さい。

直径(Φmm)42.7 質量(g)約90 材質メッキ シルバー 全長(mm)110
注意
※フェンス、杭/柱は別途お買い求めください。
※Φ48.6のパイプの取り扱いはありません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする