AFS-999 アメリカンフェンス取付セット ダイマツ 75694676 AFS-999 アメリカンフェンス取付セット ダイマツ 75694676 AFS-999 アメリカンフェンス取付セット ダイマツ 75694676 AFS-999 アメリカンフェンス取付セット ダイマツ 75694676

アメリカンフェンス取付セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75694676 品番 AFS-999
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

1枚のフェンスを平らな地面に設置するのに必要な金具・支柱が全てセットされております。
所々傷や凹み、バリや錆、メッキ剥離など、随所に本場の味わいが楽しめる仕様です。
無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス!
ワンランク上のかっこいいを目指すあなたにオススメです!

セット内容フェンス1枚 ・支柱2本 ・ジョイント金具4個 材質溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ) 質量(kg)フェンス:約4.5、支柱:約2、ジョイント金具:約0.09 寸法(幅W×高さH)(mm)フェンス900×900、プレート400×50 直径(Φmm)31.8(支柱/フェンス/ジョイント金具) 支柱の高さ(mm)900 シルバー
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車での納品となります。道幅にご注意ください。
※4t車が侵入できないエリアの場合、別途費用での特別便手配または運送会社の支店止めによる引き渡しになる可能性がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする