※寸法図

ペット用サークル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75694746 品番 DH-S1200T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

わんちゃんの成長に合わせて自由自在にレイアウト変更可能。シンプルなデザインで屋外・屋内と場所を選びません。アルミ製は軽くて持ち運び便利。スチール製は重量があるので、大型犬でも安心。

寸法(幅W×高さH)(mm)1200×1200 厚さ(mm)25 寸法(mm)約50(格子パイプ間)、約570×1100(扉開口部) 質量(kg)約10.4 材質スチール 付属品ボルト・ナット2本 グレー 開き方左・右 扉対応 /外開き 用途ペット用サークル
注意
※お客様組立品となります。※屋外で使用する場合はアンカー等(市販品)で固定する事をお勧めしております。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする