本体

1ドア冷凍庫 31L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75694879 品番TH-31RFS1-BW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

冷凍モード、冷蔵モードの切り替えが出来る冷凍庫。コンパクトな見た目ですが、しっかり収納することができます。中央の棚を取り外して使用することも可能です。ネジを付け替えることで、ドアの開き方を左右で変えることが出来ます。天板は耐熱性で、電子レンジなどを設置しスペースを有効活用できます。

付属品製氷皿、霜取りヘラ 質量(kg)15.5 ブラックウッド 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×463×530 電源コード(m)2 騒音値(dB)28 冷却方式直冷式 冷媒ノンフロンR600a 年間消費電力量(kWh/年)111 定格内容積(L)31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※天板の耐荷重は約30kgです。
※電子レンジの機種によっては設置できない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする