本体

1ドア冷凍庫(ファン式) 122L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75694915 品番TH-FF122BW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

たっぷり収納できるコンパクトながらも大容量の冷凍庫なので2台目におすすめです。
まとめ買いや、冷凍食品の保存に役立ちます。
直冷式の冷凍室は庫内に霜がつくことがありますが、この冷凍庫はファン式を採用しており冷却器から出るファンの風を庫内に送り間接的に冷却します。そのため庫内の温度が均一になりやすく、霜がつきにくい仕組みとなっています。
食品に応じて温度をお好みのモードに切替ができます。
3分以上開いたままの状態になるとピッピッピッと鳴り、開いていることを知らせます。

付属品製氷皿 質量(kg)30 ブラックウッド 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×565×1155 電源コード(m)2 騒音値(dB)29 冷却方式ファン式 冷媒ノンフロンR600a 年間消費電力量(kWh/年)316 定格内容積(L)122
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電子レンジの機種によっては設置できない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする