本体

YT-103 たこ焼き器(18穴) タマハシ 75695028 YT-103 たこ焼き器(18穴) タマハシ 75695028

たこ焼き器(18穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75695028 品番YT-103
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ご家族やお友達同士でワイワイパーティー気分!
プレート内面はふっ素樹脂加工が施してあるのでたこ焼きをくるくると返しやすい!一度に18個焼けます。

材質ポリプロピレン、アルミニウム合金(ふっ素樹脂塗膜加工) 質量(g)725 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)650 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243×230×73 電源コード(m)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする