- 足踏み弁 モノタロウ 75695699 - 足踏み弁 モノタロウ 75695699 - 足踏み弁 モノタロウ 75695699

足踏み弁

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75695699 品番 -
販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

足踏み操作で空気の方向転換ができます。

用途空気の方向切換 幅(mm)80 高さ(mm)50 質量(g)690 奥行(mm)122 呼び径8A ポート数4 有効断面積(mm2)8 管接続口径(IN・OUT)1/4、(EX)1/8 使用圧力(MPa)0〜0.8 ねじの種類RC 使用流体空気 流体温度(℃)-5〜60 切替位置数2位置エキゾースト
取扱説明書:(3.1MB)
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:531

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-15
用途:
段ボール折り曲げ機のフットスイッチに使用

当社で自作したエアシリンダー駆動の段ボール折り曲げ装置に使用。シンプルで軽量、ストパフォーマンスが良い。

対象商品:
75695683
2025-04-20
用途:
門型プレス機でのベアリング圧入

足踏み弁を使用することにより両手が使えるので作業性が大幅に向上しました。

対象商品:
75695683
2024-10-31
用途:
打ち抜き後のバリを吹き除去
株式会社ライトニングファクトリー 様

手でレバーを引くより、足踏み作業で作業者の負荷が減った。耐久性は不明

対象商品:
75695683
2022-09-12
用途:
空気式ベルトサンダーの使用時
製造業

ポートの間隔が狭く、メス側コネクタとオス側プラグが直付けできない。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする