キレートレモンWレモン500ml

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(500mL×24本) 注文コード75695814 品番-
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,750
販売価格(税別)
4,398

レモン2個分の果汁(レモン果汁15%)と、ビタミンC1000mg、ク エン酸3000mgが入った「すっぱいレモン果汁炭酸」なので、レモ ン果汁のすっぱさを味わいながら、爽快にリフレッシュできます。

容量(mL)500 原材料レモン(アルゼンチン、イスラエル)、果糖ぶどう糖液糖、レモン果皮エキス/炭酸、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、香料、紅花色素 保存方法常温 カロリー(kcal)16 寸法(mm)Φ68×210 シリーズキレートレモン 容器ペットボトル 入数(本)24
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
焼酎割や飲み物で。
有限会社菊池工務店 様 (建設業・工事業)

想定よりは酸っぱさもちょうど良く、普通にのんだり焼酎割に使った。おいしかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする