ALNUV_AIRP UVST-2B 空気除菌脱臭機 ポータブル ALNUV_AirP STANLEY(スタンレー電気) 75695963 ALNUV_AIRP UVST-2B 空気除菌脱臭機 ポータブル ALNUV_AirP STANLEY(スタンレー電気) 75695963 ALNUV_AIRP UVST-2B 空気除菌脱臭機 ポータブル ALNUV_AirP STANLEY(スタンレー電気) 75695963 ALNUV_AIRP UVST-2B 空気除菌脱臭機 ポータブル ALNUV_AirP STANLEY(スタンレー電気) 75695963 ALNUV_AIRP UVST-2B 空気除菌脱臭機 ポータブル ALNUV_AirP STANLEY(スタンレー電気) 75695963

空気除菌脱臭機 ポータブル ALNUV_AirP

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75695963 品番ALNUV_AIRP UVST-2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

UV技術で清潔な空間を提供。スタンレーの光学技術と車載製品で培った経験と実績によって高品質・高性能を実現します。
スタンレーの波長265nm深紫外LEDとHEPAフィルターを搭載して、除菌します。
チタン系光触媒と365nm近紫外LEDの組合せで、車内に充満した食べ物やたばこの臭い、体臭などを脱臭します。
小型軽量で持ち運びが可能な為、車内でも室内でも使えます。
電源はシガーソケットアダプター(DC12V)及び、ACアダプター(100-240V)のいずれも使用可能。
消耗交換部品は脱臭フィルター、HEPAフィルター、光触媒シートです。

用途
タクシー、シェアカーや一般車両等でのご利用に。
事務所の受付や会議室、室内の玄関や居室、トイレ等でのご利用に。
適合床面積約4.5畳 ブラック 脱臭機能脱臭機能 定格電圧(V)DC12、AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)脱臭モード:10.5、強風脱臭モード:11.0、除菌モード:12.4 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)134×85×230 質量(kg)約1.0 コード長さ(m)約1.5(専用ACアダプター) 光源(脱臭)UV-ALED(波長365nm)/4P、(除菌)UV-CLED(波長265nm)/2P タイマー除菌モードは5時間、強力脱臭モードは30分で脱臭モードに戻る 使用温度(℃)-10〜60 保存温度(℃)-40〜85 機能推奨フィルター交換時期4500時間を橙色の光でお知らせ 色(本体)ブラック 付属品ACアダプター(1.5m)、シガーソケットアダプター(3m) 基本交換部品脱臭フィルター、HEPAフィルター、光触媒シート
注意
※AC100Vでの使用に際し、付属のACアダプター以外は使用しないでください。
※除菌モードは5時間、強風脱臭モードは30分で通常の脱臭モードに戻るタイマーを内蔵しています。自動でモードが切り替わりますが故障ではございません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする