※天幕のみです。
越智工業所
越智工業所の テント倉庫
越智工業所の テントシート
UHT-15×2-W用 天幕
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75696119
品番
-
参考基準価格(税別)
¥56,700
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
本品は天幕のみです。
材質
天幕:ポリエステルターポリン
フレーム:特殊鋼パイプ
仕様
天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品
色
(天幕)白
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません