※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サニーホース

(23件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 標準内径(Φmm)153 注文コード75696155 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は内径・標準内径など50種類から選べます 他の種類を見る
標準内径(Φmm)153 長さ(m)100 ブルー 常用圧力(MPa)0.3 用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。 材質PVC、ポリエステル繊維 呼び径(mm)150 標準質量(g/m)1250 呼び径(inch)6 標準肉厚(mm)2.1 適合流体 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サイズによって個人宅への配送はできかねない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06741323
2025-06-03
用途:
農業用揚水ポンプ

以前使用していたものが経年劣化で水漏れするので買い替えました。

1人が参考にしています
対象商品:
06741314
2022-06-23
用途:
水を送水時に使用
建設業・工事業

ちょどいい太さであった。切断及び長さ調整が簡単にできて非常に良かった。

対象商品:
06741323
2021-08-11
用途:
畑のかん水作業
有限会社 山本農産 様 (農・林・水産業)

50mで使い勝手がよく持ち運びも楽だった。以前100mを使ったがお得な分持ち運びが重かった。

1人が参考にしています
対象商品:
06173912
2022-04-11
用途:
水中ポンプ
日鉄高炉セメント株式会社 様 (製造業)

今回初めて購入しましたが今まで使っていたものと同等の商品なのに低価格なのでよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
06741445
2021-02-01
用途:
送水
株式会社石井建材 様 (製造業)

消耗品なので安価で大変助かります。次回も購入したいと思います。

対象商品:
06741314
2020-07-04
用途:
畑の水やり
農・林・水産業

30m巻を購入したが25o用のホース巻取りがあればベスト。

対象商品:
06741436
2019-07-21
用途:
古くなりあちこち水漏れが始まったので交換しました。
平古場農園 様 (農・林・水産業)

交換前のホースが20年もてたので期待します。(年に3か月使用)

1人が参考にしています
対象商品:
06173921
2018-07-08
用途:
樋の雨受け
コスギ 様 (農・林・水産業)

思っていたように使えます。
折り曲げ部分に 補強できる専用器具があればと、思います

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする