3.5mmイヤホン変換アダプタ for USB Type-C

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75696383 品番PG-35CCN02WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステレオミニプラグタイプのイヤホンやヘッドホンを、イヤホンジャック非搭載の機種で楽しむことが出来る3.5mmイヤホン変換アダプタ(USB Type-C)です。
これまで使っていたお気に入りのイヤホンやヘッドホンをUSB Type-Cコネクタに変換してスマートフォンに接続することができます。
ケーブル内部には高密度で過酷な熱環境に強いTPEを使用し高い恒久性を発揮します。
アダプタ内部に音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時に信号の劣化が少なく、高音質のまま音楽を楽しむことができます。

メス形状3.5mmステレオミニジャック ケーブル長(cm)5 オス形状USB Type-C ホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×120×9 質量(g)5 アズワン品番64-9078-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする