曜日別特売
CRM 0.7 超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー) 75696686

超硬ストレートリーマ CRM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)0.7注文コード75696686品番CRM 0.7
参考基準価格(税別)¥6,660販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
シャンクストレートシャンク刃形ストレート材質超硬刃数4全長(mm)50刃長(mm)10シャンク径(Φmm)2刃径(Φmm)0.7コーティングノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする