iPhone 13用 抗菌スリムシリコンケース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75696803 品番 PG-21KSC01BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽量スリム設計の型崩れしにくいiPhone 13用 抗菌スリムシリコンケースです。
ケース外側は衝撃を緩衝するシリコン素材。
菌の繁殖を抑えるSIAA(抗菌製品技術協議会)規格準拠の抗菌加工が施され端末本体を細菌から守り、清潔に保ちます。
また、シリコン特有のベタつきを抑え肌ざわりのよいさらさらとした手に馴染みやすい加工を施しています。
ベースにはポリカーボネイトを使用し型崩れを防止することで長期間使用しても端末本体にしっかり密着します。

適合機種iPhone 13 特性薄型 タイプケース型 ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×151×12 質量(g)30 材質シリコン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする