iPhone 13 Pro用 フリップカバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75696977 品番 PG-21NFP02BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

風合いの良い上質なPUレザー素材を使用したiPhone 13 Pro用 フリップカバーです。
上品で手触りのいいPUレザーは、シンプルなiPhoneのデザインとぴったりマッチします。
特許取得済みのマグネットロックで、ラクラクカバーを開閉する事が可能。
便利な横スタンド機能で動画の視聴をお楽しみ頂けます。
開閉できるフィンガーストラップ付きで、カバンの持ち手にかけたりと様々な場面で活躍。
通勤通学やお買い物に便利な2つのカードポケット付き。

適合機種iPhone 13 Pro タイプ手帳型 ブラック 特性マグネット付、スタンド機能、ポケット付 材質PUレザー 質量(g)75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×150×17
注意
※過度な力を加えたりや重たい物などをぶら下げると壊れる場合がありますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする