iPhone 13/13 Pro用 抗菌/抗ウイルス抗菌液晶保護ガラス 覗き見防止

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75697519 品番PG-21KGLK03MB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

抗菌、抗ウイルス仕様のiPhone 13/13 Pro用 液晶保護ガラスの覗き見防止タイプです。
特殊ブラインド加工により、180°左右からの画面表示を見えづらくし、満員電車などでもプライバシーを守れます。
銀イオンの力で細菌などの増殖を99%抑制します。また、SIAA(抗菌製品技術協議会)規格準拠商品で高い安全性も特長です。
一般的なソーダライムガラスと比べ約6倍の強度を誇る「Dragontrail(R)」を採用し、耐衝撃性に優れています。
表面硬度10Hと耐衝撃加工で液晶画面をキズや衝撃から守ります。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、ラウンドエッジ加工、撥水・撥油加工など快適性も考慮しました。
保護ケースに干渉しにくい安心設計。
ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ホコリ取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。

適合機種iPhone 13/13 Pro 特性ガラス、抗菌加工、のぞき見防止、耐衝撃、飛散防止、ラウンドエッジ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×143×0.33 質量(g)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする