iPhone 13 mini用 抗菌ハイブリッドケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75697905 品番PG-21JPT03CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

菌の繁殖を抑える抗菌仕様のiPhone 13 mini用 抗菌ハイブリッドケースです。
透明なクリアデザインでiPhone本体の美しさを最大限に生かします。
耐久性のあるポリカーボネイトとしなやかなTPUを組み合わせたハイブリッド設計で端末本体をしっかり保護します。
TPU部分には菌の繁殖を抑えるSIAA(抗菌製品技術協議会)規格準拠の抗菌加工が施され端末本体を細菌から守り、清潔に保ちます。
お手持ちのストラップを付けて落下を防止できるストラップホール付き。

適合機種iPhone 13 mini タイプケース型 クリア 特性ストラップホール付 材質ポリカーボネイト、TPU/ハイブリッド 質量(g)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×136×11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする