iPhone 13 mini用 液晶保護フィルム 衝撃吸収EX/光沢

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75698246 品番PG-21JSF03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

iPhone 13 mini用のいろいろな機能を搭載した衝撃吸収フィルム(光沢タイプ)。
主な機能として衝撃吸収、ブルーライト低減30%、フッ素加工(指紋防止、耐ファンデーション)など搭載。
透明タイプのブルーライトカットフィルムを採用しており、画面の色を保ったままブルーライトを従来品の水準と同様に低減させます。
光沢フィルム特有の指の引っかかりを改善するため撥水撥油効果のあるフッ素加工を施し、指すべり感を更に向上&女性に嬉しい耐ファンデーション効果を追加しました。
JIS規格(JIS Z2801)に準拠した抗菌仕様。
保護ケースに干渉しにくい安心設計。
フィルムの貼り付けに便利なガイドフレーム・ホコリ取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。

適合機種iPhone 13 mini 特性耐衝撃、ブルーライトカット、光沢、フッ素コーティング、指紋防止、抗菌加工 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×128×0.35 質量(g)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする