iPhone 13 mini用 液晶保護フィルム 抗ウイルス・抗菌

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75698289 品番PG-21JKH01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

細菌の増殖を抑制する抗ウイルス・抗菌加工されたiPhone 5.4inch用の液晶保護フィルムです。
圧倒的に早い抗ウイルス性能で1分間に99%のウイルスが減少。9万回擦った後も、同様の抗ウイルス・抗菌効果を発揮します。
光の反射を抑えて画面が見やすいアンチグレアタイプ。
保護ケースに干渉しにくい安心設計。
フィルムの貼り付けに便利なガイドフレーム・ホコリ取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。

適合機種iPhone 13 mini 特性抗菌加工、反射防止 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×128×0.23 質量(g)2 サイズ(inch)5.4
注意
※すべてのウイルス・菌に対して効果があることを保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする