※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

圧力スイッチ CQ20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75698955 品番 CQ20-331-H 1MPa
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

マイクロスイッチ式のため、スナップアクションによる安定した開閉が得られます。
耐振性にすぐれ、現場形として直接、機器に取付けてご使用することができます。
感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。
液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。

取付パネル取付(立型) 接続ねじG3/8B 材質(接続部)CAC203 圧力レンジ(MPa)0〜1 接点H:上限1接点 取出口【電線】樹脂製ケーブルグランドΦ6〜10 測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと) 使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所 耐圧力性圧力レンジの1.5倍 使用環境温度(℃)-20〜60 精度±1%maxP.(達成計±1%F.S.) 測定精度±3%maxP.(達成計±3%F.S.) 温度係数0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃) スイッチマイクロスイッチ 材質(ケース)ADC12/黒色 構造防滴形(IP43相当) 質量(kg)約1
注意
※圧力スイッチを選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30〜65%範囲内で使われるように圧力レンジを選定してください。
※また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする