ナカヤ化学産業
そのまま食卓ボウル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
寸法(mm)
147×140×77
容量(mL)
720
注文コード
75699587
品番
K610
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法・容量・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
保存容器なのに食器のようにそのまま食卓で使えるので、洗い物を減らして家事の時短に。フタをしたまま電子レンジ使用可能。加熱後はフタをすぐに外して下さい。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
147×140×77
色
ホワイト・レッド・ブラウン
容量(mL)
720
質量(g)
86.1
内容
ホワイト×4、レッド×3、ブラウン×3
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
注意
※色の組み合わせはお選びいただけません。