曜日別特売

フレア ボウル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(12個)注文コード75699630品番K698
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

花びらのようなデザインがアクセントのボウル。普段使いはもちろん、ピクニックやパーティーにもおすすめです。

用途プラスチック食器・ボウル材質ポリプロピレン寸法(mm)205×205×70ホワイト・ピンク・ブラウン質量(g)79.7容量(L)1.1内容ホワイト×5・ピンク×3・ブラウン×4耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20
注意
※色の組み合わせはお選びいただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする