曜日別特売

シリウス グラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)容量(mL)300寸法(mm)73×73×108注文コード75699657品番K691
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ガラスのような透明感で落としても割れないグラス。食器洗浄機使用可。電子レンジ、食器乾燥機使用不可。光に当て続けると変色する場合があります。

用途プラスチックコップ材質PET寸法(mm)73×73×108クリア容量(mL)300質量(g)43.7耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする