ナカヤ化学産業
フレア ミニボウル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット(36個)
注文コード
75699761
品番
K699
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
料理の副菜、おやつなどの取り皿に。普段使いはもちろん、ピクニックやパーティーにもおすすめです。電子レンジあたためOK。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
130×130×36
色
ホワイト・ピンク・ブラウン
容量(mL)
270
内容
ホワイト×5、ピンク×3、ブラウン×4
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
質量(g/個)
25.5
注意
※色の組み合わせはお選びいただけません。