曜日別特売

レンジ深皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード75699867品番K348-1
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

電子レンジ・食洗洗浄乾燥機対応の深皿です。

材質ポリプロピレン寸法(mm)200×200×49ホワイト容量(mL)910質量(g)90.6耐熱温度(℃)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする