曜日別特売

モルン仕切りだ円深皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード75700041品番K652-1
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

磁器のような風合いで、左右に仕切られている楕円深皿。スタッキング性が高く、複数枚でもコンパクトに収納が可能。電子レンジあたため、食器洗浄乾燥機使用可。

材質ポリプロピレン寸法(mm)230×160×50ホワイト容量(mL)950質量(g)114.8耐熱温度(℃)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする