ナカヤ化学産業
クポル ボウル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
寸法(mm)
136×136×81
色
ブルー
容量(mL)
750
注文コード
75700129
品番
K675-1
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
艶やかな色合いがかわいいボウル食器。電子レンジあたためOK。食器洗浄機・乾燥機使用可。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
136×136×81
色
ブルー
容量(mL)
750
質量(g)
90.9
耐熱温度(℃)
140