ボンガード
ボンガードの キッチン・調理用品
ボンガードの バット・番重・コンテナ
ボンガードの バット・トレー
ボンガード 生地ボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75700330
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
パン生地保管用ボックスは、ラックに載せる仕様の物となっています。
材質
ポリエチレン
容量(L)
20
外径×高さH(Φmm×mm)
530×410×140
内寸(mm)
480×360
コード
482000020