31畳対応 4段階のフィルターで空気を徹底浄化
適用床面積:約31畳
騒音レベル:27.4〜50.6dB
ファン速度4段階:低速/中速/高速/ターボ
自動モード:空気の汚れに合わせて最適運転
4段階の空気浄化フィルター(プレフィルター/活性炭フィルター/TrueHEPAフィルター/PlasmaWave)
オールインワン集塵・消臭フィルターで0.01ミクロンの小さな花粉、ホコリ、ペットのフケ、生活臭、微小粒子状物質(PM2.5)まで空気中のアレルギー誘発物質99.9%除去
センサーが空気の質を常にモニターし、LEDランプでリアルタイムに表示
空気の汚れ具合に応じてファン速度を自動で調節
タイマー設定(1/4/8時間)
就寝時に便利なスリープモードで安眠をサポート
LEDで交換時期をお知らせしてくれるフィルター交換ランプ搭載