18畳対応 4段階のフィルターで空気を徹底浄化
適用床面積:約18畳
騒音レベル:25〜54dB
ファン速度4段階:低速/中速/高速/自動
スリムで持ち運びやすいコンパクトデザイン
部屋のどこに設置しても効率的に空気を取り込む360度全方位吸気構造
4段階の空気浄化フィルター(プレフィルター/TrueHEPAフィルター/活性炭フィルター/PlasmaWave)
0.03ミクロンの小さな花粉、ホコリ、ペットのフケ、生活臭、微小粒子状物質(PM2.5)まで空気中のアレルギー誘発物質を99.97%除去
センサーが空気の質を常にモニターし、LEDランプでリアルタイムに表示
空気の汚れ具合に応じてファン速度を自動で調節
就寝時に便利なスリープモードで安眠をサポート
LEDで交換時期をお知らせしてくれるフィルター交換ランプ搭載