接着剤用 フレキシブルニードル PPF

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50本) トラスコ品番724-7577 注文コード75700567 品番142641
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製なので嫌気性接着剤に対応
先端が柔らかい樹脂なので被着材に傷をつけにくい
ニードル部を切り短くも、先端を曲げ変えられる

用途ロックタイト接着剤の少量塗布に。 トラスコ品番724-7577 材質PP ピンク 外径(mm)1.27 危険物の類別非危険物 内径(mm)0.84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする