ヘンケル ロックタイト
ヘンケル ロックタイトの 接着剤
ヘンケル ロックタイトの 瞬間接着剤
ヘンケル ロックタイトの 多用途瞬間接着剤
接着剤用 フレキシブルニードル PPF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50本)
トラスコ品番
724-7588
注文コード
75700585
品番
142643
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製なので嫌気性接着剤に対応
先端が柔らかい樹脂なので被着材に傷をつけにくい
ニードル部を切り短くも、先端を曲げ変えられる
用途
ロックタイト接着剤の少量塗布に。
トラスコ品番
724-7588
材質
PP
色
赤
外径(mm)
0.51
危険物の類別
非危険物
内径(mm)
0.25