接着剤用 PTFE/SUS ニードル 25G

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50本) 注文コード75700601 品番1146079
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

接液部が樹脂なので嫌気性接着剤に対応
SUSのガイドがあり塗布位置の再現性がよい
紫外線や可視光が透過しません

用途ロックタイト接着剤の少量塗布に。 トラスコ品番724-7585 材質SUS/PTFELead ピンク 危険物の類別非危険物 内径(mm)0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする