ヘンケル ロックタイト
ヘンケル ロックタイトの 接着剤
ヘンケル ロックタイトの 瞬間接着剤
ヘンケル ロックタイトの 多用途瞬間接着剤
接着剤用 ステンレスニードル SSS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50本)
トラスコ品番
724-7589
注文コード
75700680
品番
600974
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
接着剤用ノズル
針部ステンレススチールの金属製ニードル
金属製なので嫌気性接着剤には適合を確認必要
用途
ロックタイト接着剤の少量塗布に。
トラスコ品番
724-7589
材質
SUS/PP
色
こはく
外径(mm)
1.65
危険物の類別
非危険物
内径(mm)
1.37