接着剤用 ステンレスニードル SSS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50本) トラスコ品番724-7586 注文コード75700689 品番567209
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

接着剤用ノズル
針部ステンレススチールの金属製ニードル
金属製なので嫌気性接着剤には適合を確認必要

用途ロックタイト接着剤の少量塗布に。 トラスコ品番724-7586 材質SUS/PP 外径(mm)1.27 危険物の類別非危険物 内径(mm)0.84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする