商品画像

- お米と米麹でつくったあまざけ(125ml×3本) こうじや里村 75700707 - お米と米麹でつくったあまざけ(125ml×3本) こうじや里村 75700707 - お米と米麹でつくったあまざけ(125ml×3本) こうじや里村 75700707 - お米と米麹でつくったあまざけ(125ml×3本) こうじや里村 75700707 - お米と米麹でつくったあまざけ(125ml×3本) こうじや里村 75700707

お米と米麹でつくったあまざけ(125ml×3本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(125mL×3個) 注文コード75700707 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,050
販売価格(税別)
1,898
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

原材料は、お米と米麹のみ。国産米使用のノンアルコールタイプで、いろいろとアレンジしてお召し上がりいただけます。米麹専門メーカーが造った、ピュアな米麹あまざけ。ストロー付きの飲み切りサイズ。

用途直射日光、高温多湿を避けて保存してください。開栓後要冷蔵(10℃以下)に保存し賞味期限内にかかわらず早めにお飲みください。
注意
※直射日光、高温多湿を避けて保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする