enevolt エネボルト リチウム電池 CR123A形 4本セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75700820 品番3R-CR123A-2
参考基準価格(税別)¥954 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

カメラやカメラ機材、スマートロック、IoT機器、高性能懐中電灯など、幅広い機器に対応するCR123A形リチウム電池です。
高出力3V、大容量1600mAhで、自己放電が少なく長期間安定して使用可能。温度変化に強く、さまざまな環境で安心して使えます。

寸法(mm)約16.7×16.7×34 質量(g)16、約55(パッケージ込み) 出力電圧(V)3 保証期間ご購入日から1年間 バッテリー容量(mAh)1600 使用推奨期限パッケージに記載(生産日から2年間)
注意
※本製品は一次電池(使い切り)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする