エネボルト 2Way USB充電器 単3 単4 8本用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75700847 品番3R-EVC10BK
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

単3形・単4形のニッケル水素電池に対応したUSB充電器。最大8本を同時に充電でき、赤と緑のLEDで充電状況がひと目で確認できます。
Type-Cポート搭載で、家庭のACアダプタはもちろん、モバイルバッテリーや車内でも使用可能。
軽量コンパクトな設計で、日常使いから非常時の備えまで幅広く活躍します。

材質ABS 寸法(mm)約125×85×28 質量(g)94、140(パッケージ込み) パッケージサイズ(mm)約105×126×30 入力5V/2A 対応【電池】単3,4形(アルカリ・マンガン乾電池) 保証期間ご購入日より1年間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする