3R Gaming ゲーミングチェア AGRelux アグリラックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75700856 品番3R-AGR01
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

あぐらのかけるの新没入型ゲーミングチェア AGRelux。負担のかかりやすい腰や頭を支えるクッション付き。
さらに格納式フットレストも付いているので足を伸ばして気分転換することもでき、より快適に座ることが可能です。

材質背シート/合成皮革、ウレタンフォーム、金属(鉄)、座シート/合成皮革、ウレタンフォーム、金属(鉄)、アームレスト/金属(鉄)、ポリウレタン、ポリプロピレン、リクライニング金具/金属(鉄) 樹脂カバー:ポリプロピレン、キャスターベース/ナイロン キャスター:ポリウレタン、ナイロン、金属(鉄)、シートプレート/金属(鉄)、ガスシリンダー/金属(鉄)、オットマン/合成皮革、ウレタンフォーム、金属(鉄)【張り材】合成皮革、クッション材、ウレタンフォーム 質量(kg)23 ブラック 角度(°)90〜175 耐荷重(kg)136 表面処理アームレスト/ポリエステル樹脂塗装、リクライニング金具/エポキシ樹脂塗装、キャスター/めっき(ニッケル)、シートプレート/ポリエステル樹脂塗装、ガスシリンダー/ポリエステル樹脂塗装、オットマン/めっき(ニッケル) 寸法(cm)【オットマン】0〜38 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)75(74〜76)×123.5(59〜133.5)×81(81〜138.5)、座面/45(45〜55)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする