KEVNHAUN(ケヴンハウン)
KEVNHAUN(ケヴンハウン)の キッチン・調理用品
KEVNHAUN(ケヴンハウン)の ボール・ざる・漬物・米びつ
KEVNHAUN(ケヴンハウン)の ザル・カゴ(手なし)
ステンレスパンチングざる 20cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75701030
品番
121524120016
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ステンレスに特殊処理を施したブラックカラー。丈夫で18-11ステンレス製なのでサビにくく、長くお使いいただけます。穴に水がたまることなく拭きやすいです。また、食材が穴に挟まりにくくお手入れも簡単です。
材質
ステンレス鋼(クロム18% ニッケル8%) 表面加工:PVDコーティング
寸法(mm)
約W225×225×95(内径203)
質量(g)
213
寸法(cm)
20
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定