ステンレスすくいザル Sサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75701170 品番121524120013
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ステンレスに特殊処理を施したブラックカラー。丈夫で18-8ステンレス製なのでサビにくく、長くお使いいただけます。

材質ステンレス鋼(クロム18% ニッケル8%) 表面加工:PVDコーティング サイズS 質量(g)105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約162×333×40 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする